• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

DAkkS-kalibrointi Kaarimikrometri ja säätömitta, enimmäismittausalue: 100mm

Tuote nro.: 022050 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäismittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäismittausalue 100 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 022050 100
EAN / GTIN 2050002083233

Kuvaus

Ohje:

Kaarimikrometrin kalibrointi ja säätömitta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin