• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Kaarimikrometrit pidennyksillä 600-700 mm

Tuote nro.: 020450 600-700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 600 mm - 700 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 020450 600-700
EAN / GTIN 2050002054837

Kuvaus

Ohje:

Sisältää tarkistusmittojen kalibroinnin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin