• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

DAkkS-kalibrointi molemmin puolin Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi 1000/2 Nm

Tuote nro.: 020150 1000/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 4 Nm - 1 000 Nm

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 020150 1000/2
    EAN / GTIN 2050002054660

    Kuvaus

    Ohje:

    Kaikki vääntömomenttikalibroinnit sisältävät tavaran säädön ja dokumentoinnin.
    Oikea-/vasenkalibrointi.
    DAkkS-kalibrointi mittausalueelle 4 – 1000 Nm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin