• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

DAkkS-kalibrointi Momenttiavain 1000 Nm

Tuote nro.: 020020 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 1 000 Nm

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 020020 1000
    EAN / GTIN 2050002054530

    Kuvaus

    Ohje:

    Kaikki vääntömomenttikalibroinnit sisältävät tavaran säädön ja dokumentoinnin.
    Oikean puolen kalibrointi
    DAkkS-kalibrointi mittausalueelle 1-1000 Nm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin