{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 | |
Mittausalue - lämpötila | 0 °C - 50 °C | |
Mittausalue, suhteellinen kosteus | 10 % - 95 % | |
Mittausalue − kastepiste td | −20 °C - 50 °C | |
Liukenemislämpötila (0 − 50°C) | 0,1 °C | |
Virheraja kastepiste td | ±0,5 (lämpötilassa 25 °C) °C | |
Virheraja, suhteellinen kosteus | 3 % | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Leveys | 111 mm | |
Korkeus | 90 mm | |
Syvyys | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Lämmön- ja kosteusmittalaitteet |
Tuotekoodi | 474050 608H1 | |
EAN / GTIN | 4029547000324 | |
Valmistajan numero | 0560 6081 |