{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 500 N | |
Mittaussovittimen rakoleveys | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Näyttötarkkuus | 0,5 N | |
Tarkkuus | ±0,5 % (±1/2 numeromerkkiä) | |
Pituus | 350 mm | |
Leveys | 160 mm | |
Korkeus | 75 mm | |
Tuotetyyppi | Dynamometri |
Tuotekoodi | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Valmistajan numero | FMT-W30C5 |