{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 18 mm - 100 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 110 mm - 180 mm | |
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä | 3 | |
Mittauspäiden lkm | 27 | |
Mittauskiekkojen lkm | 7 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435070 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048028 | |
Valmistajan numero | 11500002 |