{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251326 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780119 | |
Valmistajan numero | 251326 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
SNMG 120412, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 | 8 |
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Laji | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P |