{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SVJBR/L 1616X11 | |
Sopiva kääntöterä | VB.. 1103.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 81 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 1 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 261102 16/11 | |
Valmistajan numero | 261102 16/11 |