Liitoslevy 1

Tuote nro.: 927122 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
809 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 180 mm
Leveys 205 mm
Syvyys 40 mm
Paino 1,1 kg
Tuotetyyppi Liitoslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Valmistajan numero 927122 1

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä särmätty kulmalevy. Työpenkin jäykistämiseen.

Käyttö:

Jalkaosien lisätukevoittamiseen.

Toimituksen sisältö:

Kulmalevyt, kaksi jalkaosaan nro 927000 sopivaa kappaletta. Sisältää ruuvit jalkaosaan ja työlevyyn kiinnittämistä varten.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosissa on valmiina reiät liitoslevyjen kiinnitystä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin