Poratangon varsi 40/25-90 mm

Tuote nro.: 320102 40/25-90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ /⌀ D–A-mitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 40 mm
Ulkonema A-mitta 90 mm
⌀ D 25 mm
Sovitin HSK-T
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Sorvauspitimen perusrunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Valmistajan numero HA4.WK3.025.090

Kuvaus

Malli:

  • Tehokkaaseen sorvaukseen.
  • Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Ohje:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826264827.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin