Kuumailmapuhallin 008338

Tuote nro.: 078321 008338
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä HG 2620E
    Tehonkulutus 2 300 W
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Ilman lämpötila 50 °C - 700 °C
    Ilmavirran määrä 150 l/min - 500 l/min
    Paino 840 g
    Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078321 008338
    EAN / GTIN 4007841008338
    Valmistajan numero 008338

    Kuvaus

    Malli:

    Elektronisesti säädelty kuumailmapuhallin, jossa on portaaton ilmamäärän säätö.
    Laadukas sauvamallinen kuumailmapuhallin HG 2620 E ammattikäyttöön.
    • Liitäntäkaapeli on helppo vaihtaa.
    • Keramiikkavastus vaihdettavissa, käyttöikä n. 800 h.
    • Ilmanpaine enintään 4000 Pa.
    • Lämpötilan säätö 50 - 700 °C ohjaussauvalla.
    • Ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.
    • Uudelleenkäynnistyssuoja.
    • Jäähdytysporras.
    • LCD-näyttö ja jäljellä olevan kuumuuden näyttö.

    Käyttö:

    Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.