Täyseristetty pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 954539 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 5
Työkalujen lukumäärä 5
Malli täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino 1,513 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Valmistajan numero 954539 5

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954539: 1 kpl
HOLEX-Vanadium-yhdistelmäpihdit nro 701852, koko 180: 1 kpl
HOLEX-vesipumppupihdit nro 705746, koko 250: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, suorat, nro 713351, koko 200: 1 kpl
HOLEX-sivuleikkuri nro 725351, koko 160: 1 kpl
HOLEX-kuorintapihdit nro 728761 , koko 160: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin