{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,05 Nm | |
Paino | 160 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 121 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 5 | |
EAN / GTIN | 4571141275498 | |
Valmistajan numero | QL5N-MH |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asetusasteikko 5 Nm
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Kiristys myötäpäivään |
Suurin kiristysmomentti | 5 | 5 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 | ±6 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | Mekaaninen liukukytkin |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |