XDLW...SR-S 06 mm

Tuote nro.: 221926 06
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,68 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XPLW060308-SR-D
    Kääntöterienkoko 06
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji SC6525
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,37 mm
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 3 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221926 06
    EAN / GTIN 2050001742551
    Valmistajan numero 5653585

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    340
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    155
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin