Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415184 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura 0,05 mm
División 1/20 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Modelo piezas de lectura con cromado mate
Longitud del pico 60 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815
Número del fabricante 415184 200
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura antideslumbrantes cromadas mate, con escala fina,en negro intenso. Superficies de medición lapeadas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra