Expositor, con contenido (TG/GZ) ZW2

Número de artículo: ZW2-A99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ZW2-A99
EAN / GTIN 4008158031699
Número del fabricante ZW2-A99
Número L L80030 36

Descripción

Descripción:

  • Construcción metálica estable sobre ruedas
  • Dimensiones 100 x 60 x 153 cm
  • Con capacidad para hasta 120 abrazaderas, incluso para abrazaderas de tornillo largas
  • De fundición maleable y todo acero con rangos de sujeción entre 200 y 2000 mm
  • Con etiqueta y portaetiquetas
  • Adecuada como ayuda a la venta y para el área de taller

Característica:

  • Equipamiento:
    • Abrazaderas de hierro fundido maleable
    • 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra