Impresora de agujas matricial YKN-01

Número de artículo: YKN-01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Impresora de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo YKN-01
    EAN / GTIN 4045761151482
    Número del fabricante YKN-01
    Número L L40250 672

    Descripción

    Característica:

    • Impresión mediante agujas
    • Velocidad: 1 línea por segundo
    • Máx. 16 caracteres por línea
    • Ancho de la tira de papel: 44 mm
    • Funcionamiento con adaptador de red: 230 V / 50 Hz, estándar EU/GB/EE.UU., de serie
    • Dimensiones carcasa A×P×A 158×106×40 mm
    • Cable de interfaz no incluido

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra