Adaptador Ethernet RS232 YKI-01

Número de artículo: YKI-01
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo YKI-01
EAN / GTIN 4045761146624
Número del fabricante YKI-01
Número L L40250 159

Descripción

Descripción:

  • Adaptador para conectar básculas, dinamómetros, etc. a través de la interfaz RS-232 a una red Ethernet sobre IP. El adaptador permite la integración directa de los dispositivos de medición en la mayoría de las redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación estática de IP. Se puede acceder a los datos de medición actuales en cualquier momento desde cualquier punto de la red, sin necesidad de cables adicionales. El adaptador admite varias opciones de configuración mediante el software de administración suministrado o una interfaz web. El controlador suministrado permite acceder al medidor con aplicaciones existentes no compatibles con la red a través de un puerto COM virtual. Compatible con el software KERN Balance Connection. Adecuado para montaje en pared y carril DIN o independiente
  • . Volumen de suministro: adaptador Ethernet RS-232 con 1× puerto RS-232, adaptador de red, CD (controlador, software, manual de usuario), almohadillas autoadhesivas
.