Tensor de tracción baja horizontal

Número de artículo: WNS-SET-MFT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Número del fabricante WNS-SET-MFT
Número L L80030 442

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de apriete de hasta 750 N Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo Fijación rápida gracias a su palanca de sujeción colocada lateralmente Permite el mecanizado de toda la superficie de la pieza de trabajo, también de piezas redondas y planas El mecanismo patentado de extracción evita que la pieza de trabajo se levante de la superficie de la mesa durante la sujeción, incluso sin un tornillo de fijación

Característica:

  • Pernos: Ø20 mm
  • Contenido: 2 x abrazadera horizontal / 2 x gancho de banco / 4 x tuerca moleteada
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Riel hecho de acero endurecido, bruñido
    • Palanca fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para uso en mesas multifunción

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación