Llavero H

Número de artículo: WM0253 H
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 30 mm

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo WM0253 H
    EAN / GTIN 2050002006461
    Número del fabricante WM0253 H

    Descripción

    Ejecución:

    Llavero pequeño, fino, en forma de herramienta, de metal.
    Material: metal
    Medidas: aprox. 3 cm de longitud
    Forma: Martillo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra