Correa para maleta B

Número de artículo: WM0238 B
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 2.000 mm
    Anchura 50 mm
    Material Poliéster / plástico
    Color naranja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo WM0238 B
    EAN / GTIN 2050001960887
    Número del fabricante WM0238 B

    Descripción

    Ejecución:

    Correa para maleta, muy resistente y con extensibilidad reducida, con cierre rápido y robusto. La correa es repelente del agua, la suciedad y el aceite, así como resistente al roce y a la abrasión, sin perder por ello nada de su resistencia mecánica. Intervalo de temperatura de empleo: de -50 °C a 100 °C para sujetar con seguridad una maleta de viaje. Con logotipo blanco de Hoffmann.

    Nota:

    Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra