• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lanyard naranja Hoffmann Group

Número de artículo: WM0154
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 20 cm
Material 100 % poliéster
Color naranja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0154
EAN / GTIN 2050001831712
Número del fabricante WM0154

Descripción

Ejecución:

Robusto lanyard/cinta para llaves con mosquetón metálico, pieza intermedia y cierre antipánico de plástico.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra