Banco de trabajo de 2m con encimera de acero

Número de artículo: WB2.2000GS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo WB2.2000GS
    EAN / GTIN 3662424176173
    Número del fabricante WB2.2000GS

    Descripción

    Descripción:

    • Encimera de acero galvanizado de 3 mm de grosor
    • Bordes de 37 mm de altura para evitar la caída de objetos
    • Patas y placa base de chapa de 1,2 mm de grosor
    • 6 patas para un modelo de 2 m de longitud
    • Posibilidad de colocar el cajón WB2. 2000DRAW entre 2 patas (2 cajones WB2.2000DRAW posibles en un banco de trabajo)
    • Agujeros laterales para la fijación de varios bancos de trabajo uno al lado del otro
    • Destinado a la fijación al suelo
    • Color: Negro RAL 9005

    Característica:

    • Peso de capacidad de carga estática en kilogramos: 1.000
    • Distancia entre patas: 864mm
    • Distancia entre estante inferior y encimera: 660mm
    • Dimensiones totales: L 2.000 x P 700 x Alt 900mm
    • Peso en kilogramos: 68
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra