Cajón para banco de trabajo de 2m WB2.2000

Número de artículo: WB2.2000DRAW
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Bloqueo de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo WB2.2000DRAW
EAN / GTIN 3662424176197
Número del fabricante WB2.2000DRAW
Número L L60130 11728
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el banco de trabajo WB2.2000
  • Guías telescópicas con una capacidad de carga estática de hasta 60 kg
  • Mango en chapa de acero
  • Incluye cerradura con llave
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones interiores: L 834 x P 550 x H 130mm
  • Peso en kilogramos: 12
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra