JUEGO DE EJES PARA PRENSA

Número de artículo: W.PUNCHES-A
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
Número de artículo W.PUNCHES-A
EAN / GTIN 3662424087486
Número del fabricante W.PUNCHES-A
Número L L60130 10356

Descripción

Descripción:

  • Dm.10 mm - longitud 50 mm - carga máx. 2 t. Dm.12 mm - longitud 60 mm - carga máx. 3 t. Dm. 16 mm - longitud 60 mm - carga máx. 8 t.
  • Dm. 18 mm - longitud 85 mm - carga máx. 12 t.
  • Dm. 20 mm - longitud 85 mm - carga máx. 14 t.
  • Dm. 22 mm - longitud 85 mm - carga máx. 16 t.
  • Dm. 25 mm - longitud 110 mm - carga máx. 18 t.
  • Dm. 30 mm - longitud 110 mm - carga máx. 20 t.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra