Botín de seguridad S3 VX PRO 7750 S3 XXB 41

Número de artículo: VX PRO 7750 S3 XXB 41
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VX PRO 7750 S3 XXB 41
    EAN / GTIN 4044348523506
    Número del fabricante VX PRO 7750 S3 XXB 41
    Número L L00780 7017

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Cuero liso suave fácil de cuidar
    • Lengüeta cerrada
    • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
    • Tobillera acolchada para mayor confort
    • Puntera protectora de aluminio
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO Multiflex®
    • Suela TPU Active ESD