Botín de seguridad S3 VX 7600 ESD S3 XXB 45

Número de artículo: VX 7600 ESD S3 XXB 45
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
  • Clase de protección: S3
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
    Clase de protección S3
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VX 7600 ESD S3 XXB 45
    EAN / GTIN 4044348509777
    Número del fabricante VX 7600 ESD S3 XXB 45
    Número L L00780 1816

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Cuero liso suave fácil de cuidar
    • Lengüeta cerrada
    • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
    • Puntera protectora de aluminio
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO Multiflex®
    • Suela Perbunan Dynamics ESD