{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | PERBUNAN | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Plantilla extraíble | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | VX 7550 PERBUNAN S 43 | |
EAN / GTIN | 4044348526552 | |
Número del fabricante | VX 7550 PERBUNAN S 43 | |
Número L | L00780 7673 |