Bota de fundidor S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 45

Número de artículo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 45
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie PERBUNAN
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VX 7380 PERBUNAN S3 S 45
    EAN / GTIN 4044348582268
    Número del fabricante VX 7380 PERBUNAN S3 S 45
    Número L L00780 4350

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
    • Cuero liso suave fácil de cuidar
    • cierre por adherencia
    • Hilo NOMEX® resistente al fuego
    • Lengüeta cerrada
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
    • Suela Perbunan VX ESD