Bota de fundidor S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 40

Número de artículo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VX 7380 PERBUNAN S3 S 40
EAN / GTIN 4044348582213
Número del fabricante VX 7380 PERBUNAN S3 S 40

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • cierre por adherencia
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra