FRESA - LIMA 3

Número de artículo: VFA.1204
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
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VFA.1204
EAN / GTIN 3148516297068
Número del fabricante VFA.1204
Número L L60130 3469

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Fresa de carburo de tungsteno
  • flauta espiral en el sentido de las agujas del reloj
  • diámetro del mango de las fresas de carburo: 6 mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Número: 3
  • RPM: 20000
  • [g]: 50