JUEGO 3 ALICATES 1000V

Número de artículo: VE.A3
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VE.A3
EAN / GTIN 3662424099748
Número del fabricante VE.A3
Número L L60130 9631

Descripción

Descripción:

  • Herramienta aislada de 1000 V, cumple la norma EN 60 900
  • Contenido: - 1 alicate ajustable: 180A.VE - 1 cortador lateral diagonal: 391A.16VE - 1 alicate con mordazas semirredondas, curvadas: 195A.20VE Se suministra en caja.

Característica:

  • Peso en gramos 790

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra