Botín de seguridad S2 VD PRO 3800 BOA XXB 44

Número de artículo: VD PRO 3800 BOA XXB 44
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VD PRO 3800 BOA XXB 44
    EAN / GTIN 4044348566107
    Número del fabricante VD PRO 3800 BOA XXB 44
    Número L L00780 4856

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
    • Microfibra ultraligera y lisa
    • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
    • SISTEMA BOA® FIT
    • Lengüeta cerrada
    • Puntera protectora de aluminio
    • Tobillera acolchada para mayor confort
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO Multiflex®
    • Suela TPU Athletic ESD