Botín de seguridad S2 VD PRO 3800 BOA NB 45

Número de artículo: VD PRO 3800 BOA NB 45
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 3800 BOA NB 45
EAN / GTIN 4044348565759
Número del fabricante VD PRO 3800 BOA NB 45
Número L L00780 4764

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD