{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 41 | |
Plantilla extraíble | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | VD PRO 3570 BOA XB 41 | |
EAN / GTIN | 4044348588963 | |
Número del fabricante | VD PRO 3570 BOA XB 41 | |
Número L | L00780 7753 |