{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S1 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 40 | |
Tipo de producto | Sandalia de seguridad |
Número de artículo | VD PRO 3070 ESD XB 40 | |
EAN / GTIN | 4044348568026 | |
Número del fabricante | VD PRO 3070 ESD XB 40 | |
Número L | L00780 2241 |