{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminium | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 44 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | VD PRO 1860 ESD NB 44 | |
EAN / GTIN | 4044348539019 | |
Número del fabricante | VD PRO 1860 ESD NB 44 | |
Número L | L00780 2416 |