Botín de seguridad S2 VD PRO 1800 ESD XXB 42

Número de artículo: VD PRO 1800 ESD XXB 42
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1800 ESD XXB 42
EAN / GTIN 4044348507315
Número del fabricante VD PRO 1800 ESD XXB 42
Número L L00780 545

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibra ultraligera
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Lengüeta cerrada
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD