Botín de seguridad S3 VD PRO 1800 BOA SF S 40

Número de artículo: VD PRO 1800 BOA SF S 40
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1800 BOA SF S 40
EAN / GTIN 4044348626603
Número del fabricante VD PRO 1800 BOA SF S 40
Número L L00780 7855

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Microfibra ultraligera
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Lengüeta cerrada
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD