Botín de seguridad S3 VD PRO 1800 BOA SF NB 42

Número de artículo: VD PRO 1800 BOA SF NB 42
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VD PRO 1800 BOA SF NB 42
    EAN / GTIN 4044348626498
    Número del fabricante VD PRO 1800 BOA SF NB 42
    Número L L00780 6599

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Microfibra ultraligera
    • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
    • SISTEMA BOA® FIT
    • Lengüeta cerrada
    • Tobillera acolchada para mayor confort
    • Puntera protectora de aluminio
    • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología Multiflex®
    • Suela TPU Athletic ESD