{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 45 | |
Plantilla extraíble | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | VD PRO 1500 BOA XXB 45 | |
EAN / GTIN | 4044348547335 | |
Número del fabricante | VD PRO 1500 BOA XXB 45 | |
Número L | L00780 608 | |
Fabricante | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |