Zapato de seguridad abotinado S1P VD PRO 1100 VF XXB 45

Número de artículo: VD PRO 1100 VF XXB 45
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1100 VF XXB 45
EAN / GTIN 4044348644560
Número del fabricante VD PRO 1100 VF XXB 45
Número L L00780 4976

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
  • Bota de invierno de seguridad
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX con SISTEMA SECURA VARIO®
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD