Sandalia de seguridad S1 VD PRO 1065 ESD NB 50

Número de artículo: VD PRO 1065 ESD NB 50
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
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1065 ESD NB 50
EAN / GTIN 4044348549759
Número del fabricante VD PRO 1065 ESD NB 50

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie para un clima saludable del pie en el zapato
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Athletic ESD
  • Sin puntera protectora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra