Sandalia de seguridad S1 VD PRO 1060 ESD S 45

Número de artículo: VD PRO 1060 ESD S 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1060 ESD S 45
EAN / GTIN 4044348540701
Número del fabricante VD PRO 1060 ESD S 45
Número L L00780 7504

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie para un clima saludable del pie en el zapato
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop