Sandalia de seguridad S1 VD PRO 1060 ESD S 37

Número de artículo: VD PRO 1060 ESD S 37
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
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1060 ESD S 37
EAN / GTIN 4044348540626
Número del fabricante VD PRO 1060 ESD S 37

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie para un clima saludable del pie en el zapato
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD