Zueco de seguridad SB A E VD 4062 ESD XB 36

Número de artículo: VD 4062 ESD XB 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de zapato UE 36
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 4062 ESD XB 36
EAN / GTIN 4044348425206
Número del fabricante VD 4062 ESD XB 36
Número L L00780 1939

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Microfibra negro
  • Banda del talón ajustable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra