Zapato de seguridad abotinado S3 VD 3503 SST SF NB 43

Número de artículo: VD 3503 SST SF NB 43
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Número de zapato UE 43
Cierre Cierre por adherencia
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 3503 SST SF NB 43
EAN / GTIN 4044348659595
Número del fabricante VD 3503 SST SF NB 43
Número L L00780 7887

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra