Zapato de seguridad abotinado S3 VD 3503 SST SF NB 39

Número de artículo: VD 3503 SST SF NB 39
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
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 3503 SST SF NB 39
EAN / GTIN 4044348659557
Número del fabricante VD 3503 SST SF NB 39

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra