Zapato de seguridad abotinado S2 VD 3500 SST XXB 36

Número de artículo: VD 3500 SST XXB 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 3500 SST XXB 36
EAN / GTIN 4044348590003
Número del fabricante VD 3500 SST XXB 36

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra